Perie rotundă cu un rând de peri, răsucită Sârmă din oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 250X15mm

Cod articol: 570325 250X15
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 250 mm
Lăţimea periei 15 mm
⌀ găurii d1 51 mm
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 42 mm
Număr de cozi răsucite 52
Turaţie maximă 5.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570325 250X15
EAN / GTIN 4017359178270
Număr producător 47721075

Descriere

Execuţie:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Răsucită la stânga, în mod cert se evită desfacerea prematură. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj. Pentru utilizare staţionară.