{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) penetrată | |
Material garnitură | microabraziv, nailon abraziv | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
⌀ periei D1 | 150 mm | |
Lăţimea periei | 14 mm | |
⌀ găurii d1 | 12 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 30 mm | |
Grosimea perilor | 0,6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 32 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570320 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359136294 | |
Număr producător | 340841 |