Vârf de rezervă 3 A

Cod articol: 5702300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5702300
EAN / GTIN 4010886570234
Număr producător 5702300
L-Număr L60160 6019

Descriere

Descriere:

Ajutor de selecție:
Distanțele de alezaj ale inelelor de reținere fără strângere sunt în general între 20 și 50 mm
Punctele pentru împrăștierea inelelor se schimbă în funcție de lățimea de deschidere a inelului fără strângere
Lățime de deschidere de 18 până la 28 mm: vârful combinat nr. E-8005 1 A și nr. E-8005 2 A
Lățime de deschidere de la 29 la 39 mm: vârf combinat nr. E-8005 1 A și nr. E-8005 4 A
Lățime de deschidere de la 40 la 50 mm: vârf combinat nr. E-8005 3 A și nr. E-8005 4 A

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături