Perie rotundă din sârmă (verde) Sârmă din INOX 0,30 mm 178X23 mm

Cod articol: 570200 178X23
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 178 mm
Lăţimea periei 22 mm
⌀ găurii d1 50 mm
⌀ inel reducţie 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 37 mm
Turaţie maximă 6.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570200 178X23
EAN / GTIN 4017359004944
Număr producător 355362

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

Aplicaţie:

Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.
Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături