Șlefuire plană cu segmente Ceramică convențională 60 / 54 x 22 x 110 mm SD85A 461 KK7P VK8

Cod articol: 570156
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570156
EAN / GTIN 9003175701568
Număr producător 570156

Descriere

Descriere:

Segmentele plate de măcinare constau dintr-un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A pentru oțeluri din aliaj înalt și HSS sau 50A și 89A pentru oțeluri moi și din aliaj scăzut. Acestea oferă o rată ridicată de îndepărtare și un efect de auto-ascuțire.

Caracteristică:

  • Formă: 3109 00019 SEGMENT DE MĂCINARE
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : SD85A 461 KK7P VK8
  • Dimensiune (W / A x C x L): 60 / 54 x 22 x 110 mm
  • Diametru: 60 mm
  • Grosime: 22 mm
  • Orificiu: 110 mm
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Ascuțire automată
  • Rată ridicată de eliminare

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafeței pieselor din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.