Perie rotundă din sârmă Sârmă de oţel 0,30 / 0,35 mm 150X30 mm

Cod articol: 570100 150X30
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 150 mm
Lăţimea periei 26 mm
⌀ găurii d1 40 mm
⌀ inel reducţie 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 33 mm
Turaţie maximă 6.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570100 150X30
EAN / GTIN 4017359025697
Număr producător 344173

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

Aplicaţie:

Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.
Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.
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
    ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături