Vârf de rezervă 1 A

Cod articol: 5700790
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700790
EAN / GTIN 4010886570074
Număr producător 5700790
L-Număr L60160 5940

Descriere

Descriere:

Ajutor de selecție:
Distanțele de alezaj ale inelelor de reținere fără strângere sunt în general între 20 și 50 mm
Punctele pentru împrăștierea inelelor se schimbă în funcție de lățimea de deschidere a inelului fără strângere
Lățime de deschidere de 18 până la 28 mm: vârful combinat nr. E-8005 1 A și nr. E-8005 2 A
Lățime de deschidere de la 29 la 39 mm: vârf combinat nr. E-8005 1 A și nr. E-8005 4 A
Lățime de deschidere de la 40 la 50 mm: vârf combinat nr. E-8005 3 A și nr. E-8005 4 A

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături