DNGA 150608T-MC IB55 Placuță rombică de 55° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 5700574
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5700574
    EAN / GTIN 7291075234244
    Număr producător 5700574
    L-Număr L24270 109

    Descriere

    Descriere:

    Placuță rombică de 55° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: A
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.18 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături