TPGX 090204 ID5 Triunghiulare, plăcuțe pozitive cu unghi de degajare de 11°, unghi de rake pozitiv și basculare PCD pentru finisarea aluminiului

Cod articol: 5700561
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700561
EAN / GTIN 7291075237269
Număr producător 5700561
L-Număr L24200 16

Descriere

Descriere:

Triunghiulare, plăcuțe pozitive cu unghi de degajare de 11°, unghi de rake pozitiv și basculare PCD pentru finisarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: X
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 5.56 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături