CNMA 120404D ID5 Plăcuţe rombice, negativă de 80°, cu vârf PCD pentru finisare cu unghi de atac pozitiv.

Cod articol: 5700451
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5700451
    EAN / GTIN 7291075237221
    Număr producător 5700451
    L-Număr L24200 7

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rombice, negativă de 80°, cu vârf PCD pentru finisare cu unghi de atac pozitiv.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: DA
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.26 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături