Chei de pornire și de blocare 15x17 mm

Cod articol: 57.15X17
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 57.15X17
    EAN / GTIN 3148511133705
    Număr producător 57.15X17
    L-Număr L60130 3649

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Forma de semilună permite acționarea piulițelor la care nu se poate ajunge cu uneltele convenționale
    • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • Cromat, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 15X17
    • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
    • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
    • E3 [mm]: 13,8
    • H x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
    • L [mm]: 184
    • L [mm]: 220
    • [g]: 180