Chei de pornire și de blocare 14x17 mm

Cod articol: 57.14X17
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 57.14X17
EAN / GTIN 3148511133606
Număr producător 57.14X17
L-Număr L60130 5969

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Forma de semilună permite acționarea piulițelor la care nu se poate ajunge cu uneltele convenționale
  • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22.0 x 25.0
  • E x E1 [mm]: 8.1 x 9.2
  • E3 [mm]: 13,3
  • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • L [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180