Chei de pornire și de blocare 14x16 mm

Cod articol: 57.14X16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 57.14X16
    EAN / GTIN 3148511133200
    Număr producător 57.14X16
    L-Număr L60130 5968

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Forma de semilună permite acționarea piulițelor la care nu se poate ajunge cu uneltele convenționale
    • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • Cromat, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 14X16
    • B x B1 [mm]: 22.0 x 25.0
    • E x E1 [mm]: 8.1 x 9.2
    • E3 [mm]: 13,3
    • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
    • L [mm]: 184
    • L [mm]: 191
    • [g]: 180