Chei de pornire și de blocare 10x12 mm

Cod articol: 57.10X12
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 57.10X12
EAN / GTIN 3148511132005
Număr producător 57.10X12
L-Număr L60130 5966

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Forma de semilună permite acționarea piulițelor la care nu se poate ajunge cu uneltele convenționale
  • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 15,2 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 6,4 x 6,7
  • E3 [mm]: 9,7
  • H x H1 [mm]: 33,0 x 44,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 142
  • [g]: 85