ECC160A32-4W16 IC900 Freze din carbură dură cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, muchii de tăiere șanfrenate, lungime medie

Cod articol: 5699138
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5699138
EAN / GTIN 7291075111057
Număr producător 5699138
L-Număr L24180 1649

Descriere

Descriere:

Freze din carbură dură cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, muchii de tăiere șanfrenate, lungime medie

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 32 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 92 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături