ECC200A38 4W20 IC900 Freze din carbură dură cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, muchii de tăiere șanfrenate, lungime medie

Cod articol: 5698958
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5698958
    EAN / GTIN 7291075002126
    Număr producător 5698958
    L-Număr L24180 1624

    Descriere

    Descriere:

    Freze din carbură dură cu 4 caneluri, unghi de elice de 30°, muchii de tăiere șanfrenate, lungime medie

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Toleranța diametrului de aşchiere e8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 38 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 104 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Tip de coadă Weldon

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături