MM EDF116-090-95-3T06 IC908 Capete de frezare cu 3 muchii de tăiere pentru șanfrenare față și spate

Cod articol: 5697518
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Placuță pentru adâncire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5697518
EAN / GTIN 7291075267129
Număr producător 5697518
L-Număr L24060 412

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu 3 muchii de tăiere pentru șanfrenare față și spate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 16.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 23.15 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 90 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături