Disc de debitat diamantat PREMIUM*** Fast Cut 125 mm

Cod articol: 569730 125
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Piatră
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Optimizat pentru piesa de prelucrat Piatră
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Lăţime strat abraziv 1,2 mm
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 569730 125
EAN / GTIN 9003174757931
Număr producător 475793

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
  • Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
  • Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
  • Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
  • Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.

Extrem de uşor la tăiere, pentru durate scurte de tăiere, solicitare redusă a maşinii şi tăieri curate. Rezistente la supraîncălzire. Extra subţire, lăţimea stratului 1,2 mm (⌀ 115 / 125) şi 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Aplicaţie:

Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.

Material:

Optimizare pentru: piatră pentru beton, granit., gnais, porfir, placă de pavaj.

Notă:

  • Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
  • Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.