{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Lăţime strat abraziv | 2 mm | |
Înălţime strat abraziv | 7 mm | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 569721 125 | |
EAN / GTIN | 9003173095218 | |
Număr producător | 34499935 |