{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Specificaţie | C30-BF | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 3 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 9 mm - 15 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră; Piatră naturală; Piatră sintetică | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 569700 230 | |
EAN / GTIN | 9003173675854 | |
Număr producător | 367585 |