APKT 160416R-HM IC328 Plăcuțe de frezare cu o lungime a muchiei de tăiere de 16 mm și formator de prindere pozitivă pentru aplicații generale

Cod articol: 5696005
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5696005
EAN / GTIN 7291075095685
Număr producător 5696005
L-Număr L23910 159

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de frezare cu o lungime a muchiei de tăiere de 16 mm și formator de prindere pozitivă pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 15.25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.45 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături