Disc compact de debavurare (SiC) 152X25X32 mm

Cod articol: 568733 152X25X32
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 32

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
Grad de duritate foarte dur
⌀ discurilor 152 mm
Lăţime 25 mm
⌀ găurii 32 mm
Execuţie 9S fine
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568733 152X25X32
EAN / GTIN 4045197977441
Număr producător 568733 152X25X32

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile compacte din material abraziv realizează un luciu reproductibil, întrucât se foloseşte mereu o granulaţie proaspătă de şlefuire. Nu se modifică geometria piesei, nu se formează zgârieturi, durabilitate mare.

Aplicaţie:

Pe polizoare de banc sau polizoare manuale cu mandrină Cod 556380 Ref. 1−2 şi flanşă de reducţie Cod 568782. Instrument de ajustare pentru discuri de șlefuit recomandat Cod 568785.
Disc compact de debavurare din material abraziv înfăşurat. Pentru îndepărtarea bavurilor mari de pe piesele presate, pentru rotunjirea canelurilor şi a muchiilor fără formarea de bavuri secundare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături