Minibandă de şlefuit ⌀ 100×100 mm 180

Cod articol: 568558 180

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,45 € / buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 180
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 100 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 320 mm
Execuţie A medium
Culoarea roşu
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568558 180
EAN / GTIN 4062406297947
Număr producător 568558 180

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Minibenzi din material abraziv pentru suprapunere, satinare şi finisare.
Cu suport peliculă pentru o fixare uşoară pe toţi cilindrii.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.