Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm 180

Cod articol: 568556 180

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,93 € / buc.
  • de la 20 buc.
    3,28 € / buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 180
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Denumirea producătorului KK770J
Maşină acţionată Maşină de satinat
Turaţie maximă 5.000 min-1
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568556 180
EAN / GTIN 4018875275528
Număr producător 727552

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia compactă este un compozit alcătuit din numeroase granulaţii de corindon. Datorită eliberării constante de noi granule de şlefuit, se obţin rezultate constante de şlefuire şi o durabilitate îndelungată. Pentru şlefuirea fină a oţelurilor înalt aliate, oţelurilor crom-nichel, aliajelor de titan etc.
Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.
Presărarea rară necesită o presiune de lucru mai redusă, o uzură uniformă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.