Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm 280

Cod articol: 568537 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,00 € / buc.
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 280
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 289 mm
Denumirea producătorului 237AA
Denumirea granulaţiei 3M A065
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568537 280
EAN / GTIN 8718734418665
Număr producător 7000059974

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Suprafaţa cu structură fină piramidală garantează cea mai bună finisare şi cea mai mare durabilitate. Recomandate în special pentru şlefuirea intermediară a tablelor din inox.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.