Minibandă de şlefuit ⌀ 100×100 mm 80

Cod articol: 568535 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,40 € / buc.
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 80
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ bandă de şlefuit 100 mm
    Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 320 mm
    Denumirea producătorului 337DC
    Denumirea granulaţiei 3M A300
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 568535 80
    EAN / GTIN 8718734418603

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Minibenzi de şlefuit ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Granulaţie presată în blocuri definite. Densitate mare a granulaţiei, pentru durabilitate maximă. Fără înfundare datorită canalelor definite. Rezultate constante în calitatea suprafeţelor pe parcursul întregului proces de şlefuire, chiar şi în cazul tablelor subţiri.

    Aplicaţie:

    Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.