Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm 120

Cod articol: 568531 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,05 € / buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 289 mm
Denumirea producătorului 947A
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568531 120
EAN / GTIN 8718734418528
Număr producător 7100071134

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bandă de şlefuit Premium cu granulaţie ceramică Cubitron™ II modelată cu precizie (cu autoascuţire). Cu material abraziv ajutător, pentru o şlefuire şi mai rece.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.
Performanţe semnificativ mai bune pe materialele cu prelucrare dificilă precum oţelul aliat, aliajele de nichel, cromul, aluminiul.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.