Perie cilindrică de şlefuit fin (Pâslă), ⌀ 100×100 mm, Tip: MED

Cod articol: 568495 MED
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de material abraziv Pâslă
Grad de duritate Mediu
⌀ cilindrilor 100 mm
Lăţime cilindru 100 mm
⌀ găurii 19 mm
Turaţie recomandată 1.900 min-1
Tip produs Perie cilindrică de şlefuit fin

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Număr producător 568495 MED

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în evantai. Dimensiuni ⌀ 100×100 mm, ⌀ orificiului 19 mm, cu canal de pană multiplu.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută şi adaptare la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Periile cilindrice de polizat abraziv trebuie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740.