{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon de zirconiu (ZA) | |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | |
Comparaţie granulaţie | 280 | |
Suport de material abraziv | Material abraziv de curăţare | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ cilindrilor | 100 mm | |
Lăţime cilindru | 100 mm | |
⌀ găurii | 19 mm | |
Turaţie recomandată | 2.800 min-1 | |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv |
Cod articol | 568477 280 | |
EAN / GTIN | 4062406288310 | |
Număr producător | 568477 280 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (ZA) 280
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Turaţie recomandată | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Comparaţie granulaţie | 280 | 280 | 280 |
Prescurtare pentru material abraziv | ZA | A | A |
Suport de material abraziv | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare |
Lăţime cilindru | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv |