Perie cilindrică de şlefuit cu lamele din material abraziv (grosieră) CRS

Cod articol: 568476 CRS
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Suport de material abraziv Material abraziv de curăţare grosieră
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ cilindrilor 100 mm
    Lăţime cilindru 100 mm
    Turaţie recomandată 2.800 min-1
    Tip produs Cilindru de curăţare grosieră din material abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 568476 CRS
    EAN / GTIN 4062406297978
    Număr producător 568476 CRS

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm, ⌀ orificiului de preluare 19 mm, cu canal de pană multiplu.
    Material abraziv pentru curăţare grosieră, agresiv şi durabil.

    Aplicaţie:

    Îndepărtare rapidă a arsurilor, ruginii, culorii de revenire şi urmelor de lac. Finisare uniformă a suprafeţelor. Durabilitate mărită.