{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Suport de material abraziv | Material abraziv de curăţare | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ cilindrilor | 100 mm | |
Lăţime cilindru | 50 mm | |
⌀ găurii | 19 mm | |
Turaţie recomandată | 2.800 min-1 | |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv |
Cod articol | 568474 180 | |
EAN / GTIN | 4045197680631 | |
Număr producător | 568474 180 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (A) 180
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
17,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
25,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Turaţie recomandată | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Suport de material abraziv | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare | Material abraziv de curăţare |
⌀ cilindrilor | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lăţime cilindru | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv |