Perie cilindrică în evantai suprafaţă abrazivă (A) / Ţesătură (A) 80CRS

Cod articol: 568473 80CRS
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Comparaţie granulaţie 80
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ cilindrilor 100 mm
    Lăţime cilindru 100 mm
    Turaţie recomandată 2.800 min-1
    Tip produs Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 568473 80CRS
    EAN / GTIN 4045197924599
    Număr producător 568473 80CRS

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lăcuit
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de prindere ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
    Combinaţie între pânză de şlefuit şi material abraziv.

    Aplicaţie:

    Rezultat asemănător şlefuirii cu lamela cu granulaţie 80 / 120, poate fi folosit şi pentru îndepărtarea zgârieturilor sau pentru aplicarea stratului mătuit.

    Notă:

    Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.