Perie cilindrică în evantai suprafaţă abrazivă (ZA) / Ţesătură (ZA), ⌀ 100×100 mm, Comparaţie granulaţie: 150FINE

Cod articol: 568471 150FINE
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Comparaţie granulaţie 150
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ cilindrilor 100 mm
Lăţime cilindru 100 mm
Turaţie recomandată 2.800 min-1
Tip produs Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568471 150FINE
EAN / GTIN 4045197892355
Număr producător 568471 150FINE

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de prindere ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
Combinaţie între pânză de şlefuit şi material abraziv.
Material abraziv deosebit de rezistent şi fin structurat cu corindon cu zirconiu (ZA). Ideal pentru prelucrarea oţelului superior.

Aplicaţie:

Pentru lucrări uşoare de curăţare şi pentru finisarea uniformă a suprafeţelor.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.