T490 LNHT 160712PNR IC810 Plăcuţe încastrate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 5682317
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5682317
    EAN / GTIN 7291075260137
    Număr producător 5682317
    L-Număr L23970 244

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe încastrate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.05 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 15.83 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 7 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături