H600 WXCU 080612HP IC380 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 5681450
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5681450
EAN / GTIN 7291075237146
Număr producător 5681450
L-Număr L23970 82

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.86 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.34 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate