Micrometru de interior în 3 puncte, digital ABS Borematic, 25-50 mm, set complet

Cod articol: 568-957
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568-957
EAN / GTIN 4946368636818
Număr producător 568-957
L-Număr L40010 7912

Descriere

Descriere:

Micrometru de interior în 3 puncte, cu mecanism cu arc, set complet. Fiecare set conține un instrument de măsură, inclusiv capul de măsură, în dimensiunea specificată. ABSOLUTE Borematic oferă măsurători ușoare și rapide. Palpatoare de măsurare acoperite cu titan asigură o durabilitate și o rezistență excelentă la impact. Citire ușoară a valorilor măsurate datorită afișajului LCD mare, cu o înălțime a cifrelor de 11 mm. Display rotativ la 330 ° permite o citire ușoară în orice unghi. Funcție de evaluare GO/NG. Funcţia de blocare protejează împotriva modificărilor de setări de către persoane neautorizate.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de setare, 1x baterie, certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore