Micrometru de interior în 3 puncte, digital ABS Borematic, inch/metric, 4.5-5″

Cod articol: 568-475
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568-475
EAN / GTIN 4946368636702
Număr producător 568-475
L-Număr L40010 9902

Descriere

Descriere:

Micrometru de interior în 3 puncte, cu mecanism cu arc. ABSOLUTE Borematic oferă măsurători ușoare și rapide. Palpatoare de măsurare acoperite cu titan. Display rotativ la 330 ° permite o citire ușoară în orice unghi. Funcție de evaluare GO/NG.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 4,5 - 5
Valoarea pasului cifrei: 0.00005″ / 0.001 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de setare, 1x baterie, certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.