Micrometru de interior în 3 puncte, digital ABS Borematic, Inch/Metric, 3-3.5″

Cod articol: 568-472
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 568-472
    EAN / GTIN 4946368636672
    Număr producător 568-472
    L-Număr L40010 11708

    Descriere

    Descriere:

    Micrometru de interior în 3 puncte, cu mecanism cu arc. ABSOLUTE Borematic oferă măsurători ușoare și rapide. Palpatoare de măsurare acoperite cu titan. Display rotativ la 330 ° permite o citire ușoară în orice unghi. Funcție de evaluare GO/NG.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 3 - 3,5
    Valoarea pasului cifrei: 0.00005″ / 0.001 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
    ON/OFF: Da
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de setare, 1x baterie, certificat de testare a lucrărilor
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături