Micrometru de interior în 3 puncte, digital ABS Borematic, Inch/Metric, 1.6-2″

Cod articol: 568-469
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568-469
EAN / GTIN 4946368636580
Număr producător 568-469
L-Număr L40010 11705

Descriere

Descriere:

Micrometru de interior în 3 puncte, cu mecanism cu arc. ABSOLUTE Borematic oferă măsurători ușoare și rapide. Palpatoare de măsurare acoperite cu titan. Display rotativ la 330 ° permite o citire ușoară în orice unghi. Funcție de evaluare GO/NG.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1,6 - 2
Valoarea pasului cifrei: 0.00005″ / 0.001 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de setare, 1x baterie, certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore