Descriere:
Micrometru de interior în 3 puncte, cu mecanism cu arc. ABSOLUTE Borematic oferă măsurători ușoare și rapide. Palpatoare de măsurare acoperite cu titan. Display rotativ la 330 ° permite o citire ușoară în orice unghi. Funcție de evaluare GO/NG.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 112 - 125
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±6 µm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv cutie, cheie de setare, 1x baterie, certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore