Disc ABRALON™ 4000

Cod articol: 567902 4000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ABRALON™
    Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Granulaţie 4.000
    Suport de material abraziv plasă ţesută
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ discurilor 34 mm
    Maşină acţionată Şlefuitor excentric
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 567902 4000
    EAN / GTIN 6416868568561
    Număr producător 8A20901097

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sistemul patentat de finisare ABRALON™ este alcătuit dintr-o plasă ţesută cu acoperire de carbură de siliciu deasupra unui strat subţire de spumă. Avantajele sunt:
    • Interstiţiile din plasa de şlefuit permit circulaţia liberă a apei, respectiv a aerului, praful rezultat în urma şlefuirii fiind îndepărtat cu eficienţă.
    • Eficacitate înaltă − durată de lucru redusă şi durabilitate îndelungată.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea manuală şi mecanică uscată respectiv umedă a contururilor, formelor, metalelor cu solicitări ridicate la suprafaţă până la lustruirea preliminară.