Disc ABRALON™ 500

Cod articol: 567901 500

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,00 € / buc.
  • de la 20 buc.
    2,50 € / buc.
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ABRALON™
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 500
Suport de material abraziv plasă ţesută
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 77 mm
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Număr producător 8A20302051

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul patentat de finisare ABRALON™ este alcătuit dintr-o plasă ţesută cu acoperire de carbură de siliciu deasupra unui strat subţire de spumă. Avantajele sunt:
  • Interstiţiile din plasa de şlefuit permit circulaţia liberă a apei, respectiv a aerului, praful rezultat în urma şlefuirii fiind îndepărtat cu eficienţă.
  • Eficacitate înaltă − durată de lucru redusă şi durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală sau mecanică uscată respectiv umedă a contururilor şi profilurilor metalelor cu solicitări ridicate la suprafaţă de finisare cu pregatire pentru polişare.