Disc de şlefuire tip plasă Xtract™ 310W 150

Cod articol: 567825 150
Reducere
0,41 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 310W
Material abraziv Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Suport de material abraziv Plasă ţesută
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Denumirea producătorului 310W
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567825 150
Număr producător 7100251949

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  • Șlefuire fără praf: cea mai redusă încărcare a spaţiului de lucru şi mediului.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (se evită erorile de suprafaţă, nodurile de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Şlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.