Disc abraziv cu scai ABRANET® ACE HD 60

Cod articol: 567805 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,80 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,33 € / buc.
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ABRANET® ACE HD
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Ţesătură din poliamidă
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Număr de orificii de aspirare 15
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567805 60
EAN / GTIN 6416868653328
Număr producător AH24102560

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

ABRANET® ACE HD cu o structură a plasei (margine) întărită, extrem de rezistentă la rupere și granulație ceramică (CER). Rată deosebit de mare de îndepărtare a materialului.

Aplicaţie:

Pentru aplicaţii extreme ultraperformante precum şlefuirea metalelor compozite, aluminiului etc.