Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 120

Cod articol: 567802 120
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,32 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,10 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ABRANET®
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567802 120
EAN / GTIN 6416868668025
Număr producător 5423205012

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Şlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 120

Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 120

La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,32 €
de la 50  Bucăți
1,10 €
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,24 €
de la 50  Bucăți
1,03 €
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 % <0,1 %
Granulaţie 120 120
Viteză periferică maximă 40 m/s 40 m/s
⌀ discurilor 125 mm 150 mm
Prescurtare pentru material abraziv A A
Tip produs Disc abraziv cu scai Disc abraziv cu scai