{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă din corindon (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 600 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Număr de orificii de aspirare | 15 | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc abraziv cu scai |
Cod articol | 567796 600 | |
EAN / GTIN | 4045197891341 | |
Număr producător | 567796 600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de şlefuire cu scai (A) Perforaţie 15x, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 600
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
0,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.015 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
100
Bucăți
0,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de orificii de aspirare | 15 | 15 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Granulaţie | 600 | 600 |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ discurilor | 150 mm | 150 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc abraziv cu scai | Disc abraziv cu scai |