Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforaţie 8× + 1 400

Cod articol: 567755 400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,75 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,63 € / buc.
La cerere
În stoc
1.461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 400
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 150 mm
    Număr de orificii de aspirare 9
    Maşină acţionată Şlefuitor excentric
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 567755 400
    EAN / GTIN 4002748765360
    Număr producător 176536

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 800, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special (A). Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai şi are autoaderenţă pentru înlocuirea rapidă a discului.
    Cu 9 găuri pentru Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 cu aspirare.

    Aplicaţie:

    Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.
    Pe şlefuitoare excentrice cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferinţă 40m/s.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături