Paduri de lustruire cu scai, netratat 150 mm

Cod articol: 567722 150

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,05 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,21 € / buc.
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate netratat
⌀ discurilor 150 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 40 m/s
Turaţie recomandată 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567722 150
EAN / GTIN 4062406566197
Număr producător 567722 150

Descriere

Execuţie:

Discuri din pâslă pentru polizarea suprafeţelor preşlefuite în combinaţie cu pastele de lustruit Cod 555740 şi 552420 UNI. Partea imprimată este folosită pentru fixarea pe discul-suport.
Fabricat din lână pură de oaie. Pentru rezultate de lustruire mai rapide şi pentru mai puţine holograme, comparativ cu produsele din fibre sintetice.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lustruirea vopselelor şi metalelor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.