Atașament colier pentru strângere internă

Cod articol: 567126
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 2-3 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 567126
Copiaţi
EAN / GTIN 4020772529307
Copiaţi
Număr producător 567126
Copiaţi
Producător Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Atașament colier pentru strângere internă
Atașament colier din aluminiu de înaltă rezistență, anodizat dur. Cu inel de reținere din oțel tratat termic, brunat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 44,7
  • ØD2: 16,0
  • ØD3: 90
  • H: 46,5
  • H1: 10
  • H2: 10
  • H3: 14,5
  • H4: 9,5
  • Cursă de prindere Ø: 0,3 mm
  • Greutate: 779 g

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături