{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Comparaţie granulaţie | 280 | |
Grad de fineţe | fin | |
Grad de duritate | moale | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor D | 150 mm | |
Lăţimea discului T | 6 mm | |
⌀ găurii H | 25 mm | |
Execuţie | 3S fine | |
Viteză periferică maximă | 60 m/s | |
Turaţie maximă | 7.500 min-1 | |
Tip produs | Disc compact |
Cod articol | 566997 280 | |
EAN / GTIN | 4045197720207 | |
Număr producător | 566997 280 |